Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedlap 55x77mm grafitszürke SN061081 - 7408220

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedlap hossza - 77 mm

  • Alkalmazás - padló feletti tartály

  • Egyszeres nyílások száma - 0

  • Kétszeres nyílások száma - 0

  • Háromszoros nyílások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195114604

Sonepar cikkszám

SN061081

Gyártói cikkszám

7408220

Gyártói típuskód

T4B P01S 9011

Fedlap hossza:

77 mm

Alkalmazás:

padló feletti tartály

Egyszeres nyílások száma:

0

Kétszeres nyílások száma:

0

Háromszoros nyílások száma:

0

CEE-/Perilex nyílások száma:

0

Négyzet alakú nyílások száma:

0

Kerek nyílások száma:

0

Ovális nyílások száma:

0

Rögzítés módja:

csavarozás

Vaklemez:

Igen

Feliratmezővel:

Nem

Alkalmas feliratmezőnek:

Nem

Anyag:

PVC

Szín:

fekete

Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Fedlap 55x77mm grafitszürke