OBO - Fedlap CEE + 1x beépíthető 38x38 166x105mm sárga SN061115 - 6109858
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Beszerelési technika - egyéb
Rögzítés módja - csavarozás
Szín - egyéb
Vakfedél - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196169375
Sonepar cikkszám
SN061115
Gyártói cikkszám
6109858
Gyártói típuskód
VHF-P13
Egységek száma:
2
Beszerelési technika:
egyéb
Rögzítés módja:
csavarozás
Szín:
egyéb
Vakfedél:
Nem
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Nyílás formája:
körszelvény
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
RAL-szám:
1021
Energiaoszlopok ; Installációs oszlop fedőlap ; Fedlap CEE + 1x beépíthető 38x38 166x105mm sárga