OBO - Fedlap CEE, T4L/T8NL-hez grafitszürke SN061118 - 7408482
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - padló feletti tartály
Egyszeres nyílások száma - 1
Beszerelési technika - CEE 60x60 mm
Kétszeres nyílások száma - 0
Rögzítés módja - csavarozás
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195115922
Sonepar cikkszám
SN061118
Gyártói cikkszám
7408482
Gyártói típuskód
T8NL PCEE 9011
Alkalmazás:
padló feletti tartály
Egyszeres nyílások száma:
1
Beszerelési technika:
CEE 60x60 mm
Kétszeres nyílások száma:
0
Rögzítés módja:
csavarozás
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
1
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Szín:
fekete
Kerek nyílások száma:
1
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőnek:
Nem
Anyag:
poliamid