Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedlap CEE, T4L/T8NL-hez világosszürke SN061119 - 7408486

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedlap hossza - 85 mm

  • Alkalmazás - padló feletti tartály

  • Egyszeres nyílások száma - 1

  • Kétszeres nyílások száma - 0

  • Háromszoros nyílások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195115960

Sonepar cikkszám

SN061119

Gyártói cikkszám

7408486

Gyártói típuskód

T8NL PCEE 7035

Fedlap hossza:

85 mm

Alkalmazás:

padló feletti tartály

Egyszeres nyílások száma:

1

Kétszeres nyílások száma:

0

Háromszoros nyílások száma:

0

CEE-/Perilex nyílások száma:

1

Négyzet alakú nyílások száma:

0

Kerek nyílások száma:

1

Ovális nyílások száma:

0

Beszerelési technika:

CEE 60x60 mm

Rögzítés módja:

csavarozás

Vaklemez:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Alkalmas feliratmezőnek:

Nem

Anyag:

poliamid

Szín:

szürke

Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Fedlap CEE, T4L/T8NL-hez világosszürke