OBO - Fedlap UT3-hoz, 1 db Modul 45 részére 61x76x4 grafitszürke SN061130 - 7408751
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fedlap hossza - 82.5 mm
Alkalmazás - készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma - 1
Kétszeres nyílások száma - 0
Háromszoros nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196435319
Sonepar cikkszám
SN061130
Gyártói cikkszám
7408751
Gyártói típuskód
UT3 P1
Fedlap hossza:
82.5 mm
Alkalmazás:
készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma:
1
Kétszeres nyílások száma:
0
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
1
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
rácsméret 45
Rögzítés módja:
bepattintható
Vaklemez:
Nem
Feliratmezővel:
Igen
Alkalmas feliratmezőnek:
Nem
Anyag:
poliamid
Szín:
fekete