Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedlap UT3-hoz, 1 db tartókeretes 82,5x76x4 grafitszürke SN061131 - 7408781

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedlap hossza - 82.5 mm

  • Alkalmazás - készülékdoboz

  • Egyszeres nyílások száma - 1

  • Kétszeres nyílások száma - 0

  • Háromszoros nyílások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196435371

Sonepar cikkszám

SN061131

Gyártói cikkszám

7408781

Gyártói típuskód

UT3 D1

Fedlap hossza:

82.5 mm

Alkalmazás:

készülékdoboz

Egyszeres nyílások száma:

1

Kétszeres nyílások száma:

0

Háromszoros nyílások száma:

0

CEE-/Perilex nyílások száma:

0

Négyzet alakú nyílások száma:

0

Kerek nyílások száma:

1

Ovális nyílások száma:

0

Beszerelési technika:

egyéb

Rögzítés módja:

bepattintható

Vaklemez:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Alkalmas feliratmezőnek:

Nem

Anyag:

poliamid

Szín:

fekete

Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Fedlap UT3-hoz, 1 db tartókeretes 82,5x76x4 grafitszürke