OBO - Fedlap UT4-hez 104x76x2 grafitszürke SN061134 - 7408745
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - rácsméret 45
Kétszeres nyílások száma - 0
Rögzítés módja - bepattintható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196435302
Sonepar cikkszám
SN061134
Gyártói cikkszám
7408745
Gyártói típuskód
UT34 P0
Alkalmazás:
készülékdoboz
Egyszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
rácsméret 45
Kétszeres nyílások száma:
0
Rögzítés módja:
bepattintható
Fedlap hossza:
104 mm
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Szín:
fekete
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Igen
Alkalmas feliratmezőnek:
Nem
Anyag:
poliamid