Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Fedlap UT4-hez, 3 db Modul 45 részére 208x76x4 grafitszürke SN061135 - 7408763

MásolásMásolás
OBO - Fedlap UT4-hez, 3 db Modul 45 részére 208x76x4  grafitszürke SN061135

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedlap hossza - 208 mm

  • Alkalmazás - készülékdoboz

  • Egyszeres nyílások száma - 0

  • Kétszeres nyílások száma - 0

  • Háromszoros nyílások száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196435340

Sonepar cikkszám

SN061135

Gyártói cikkszám

7408763

Gyártói típuskód

UT4 P4

Fedlap hossza:

208 mm

Alkalmazás:

készülékdoboz

Egyszeres nyílások száma:

0

Kétszeres nyílások száma:

0

Háromszoros nyílások száma:

0

CEE-/Perilex nyílások száma:

0

Négyzet alakú nyílások száma:

0

Kerek nyílások száma:

0

Ovális nyílások száma:

0

Beszerelési technika:

rácsméret 45

Rögzítés módja:

bepattintható

Vaklemez:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Alkalmas feliratmezőnek:

Nem

Anyag:

poliamid

Szín:

fekete

Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Fedlap UT4-hez, 3 db Modul 45 részére 208x76x4 grafitszürke