OBO - Fedlap világosszürke SN061075 - 7408440
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - padló feletti tartály
Egyszeres nyílások száma - 0
Beszerelési technika - egyéb
Kétszeres nyílások száma - 0
Rögzítés módja - bepattintható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195115724
Sonepar cikkszám
SN061075
Gyártói cikkszám
7408440
Gyártói típuskód
T8NL P01 7035
Alkalmazás:
padló feletti tartály
Egyszeres nyílások száma:
0
Beszerelési technika:
egyéb
Kétszeres nyílások száma:
0
Rögzítés módja:
bepattintható
Háromszoros nyílások száma:
0
CEE-/Perilex nyílások száma:
0
Négyzet alakú nyílások száma:
0
Szín:
szürke
Kerek nyílások száma:
0
Ovális nyílások száma:
0
Vaklemez:
Igen
Feliratmezővel:
Nem
Alkalmas feliratmezőnek:
Nem
Anyag:
poliamid