OBO - Fejlemez US 3-hoz és 1268-hoz, állítható V2A SN061150 - 6348884
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - U-profil
Kivitel - csavarfej-lemez
Szög - 90-90 °
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195706038
Sonepar cikkszám
SN061150
Gyártói cikkszám
6348884
Gyártói típuskód
KU 3 V A2
Alkalmas:
U-profil
Kivitel:
csavarfej-lemez
Szög:
90-90 °
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Konzolrögzítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín homloklemez ; Fejlemez US 3-hoz és 1268-hoz, állítható