OBO - Felfogó 50mm-es világítástartó csatornához 6066505 - 6066505
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 62.8 mm
Kivitel - egyéb
Magasság - 82.3 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012196935895
Sonepar cikkszám
6066505
Gyártói cikkszám
6066505
Gyártói típuskód
AHB 50 D4 FT
Szélesség:
62.8 mm
Kivitel:
egyéb
Magasság:
82.3 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Felfogó 50mm-es világítástartó csatornához