OBO - Félgömbfejű csavar alátéttel és anyával M6x20 SN061167 - 6406610
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Anyag minősége - rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Felület - kezeletlen
Csavarmenet mérete metrikus - 6
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 20 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196603077
Sonepar cikkszám
SN061167
Gyártói cikkszám
6406610
Gyártói típuskód
FRS 6x20 A4
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél 316 (1.4401)
Felület:
kezeletlen
Csavarmenet mérete metrikus:
6
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
20 mm
Kulcsméret:
10 mm
Anyával:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Félgömbfejű csavar alátéttel és anyával M6x20