OBO - Félgömbfejű csavar alátéttel és anyával M8x16 SN061169 - 6406696
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Anyag minősége - rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 8
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196200412
Sonepar cikkszám
SN061169
Gyártói cikkszám
6406696
Gyártói típuskód
FRS 8x16 A2
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyag minősége:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
16 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
8
Felület:
kezeletlen
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
13 mm
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Félgömbfejű csavar alátéttel és anyával M8x16