OBO - Félgömbfejű csavar alátéttel és anyával M8x16 tűzihorg SN061170 - 6406939
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 8
Felület - tűzihorganyzott
Anyával - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196201198
Sonepar cikkszám
SN061170
Gyártói cikkszám
6406939
Gyártói típuskód
FRS 8x16 F 5.6
Anyag:
acél
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
16 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
8
Felület:
tűzihorganyzott
Anyával:
Igen
Kulcsméret:
13 mm
Rögzítéstechnika ; Kapupántcsavar ; Félgömbfejű csavar alátéttel és anyával M8x16 tűzihorg