Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Felső rész kétférőhelyes szerelvényhez 170x300mm hófehér SN061211 - 6194133

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 170 mm

  • Hosszúság - 300 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196628452

Sonepar cikkszám

SN061211

Gyártói cikkszám

6194133

Gyártói típuskód

D2-2 170RW

Szélesség:

170 mm

Hosszúság:

300 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

PVC

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Védettség:

IP30

Ütésállóság:

IK04

RAL-szám:

9010

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Padló alatti rendszerek ; Takarólemez szerelőlaphoz ; Fedlap 3-részes EK 208x76mm grafitszürke