OBO - Felső rész külső könyök, matt kőszürke SN065865 - 6205674
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábellétra szélessége - 600 mm
Kábellétra magassága - 45 mm
Anyag - acél
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Belső sugár - 490 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196134175
Sonepar cikkszám
SN065865
Gyártói cikkszám
6205674
Gyártói típuskód
LT 460 NS FT
Kábellétra szélessége:
600 mm
Kábellétra magassága:
45 mm
Anyag:
acél
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Belső sugár:
490 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra T-idom ; T-leágazás kábellétrához 45x600 mer thorg