Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Fémhálós dübel tömör és üreges falhoz 12x1000mm SN061252 - 3497972

MásolásMásolás
OBO - Fémhálós dübel tömör és üreges falhoz 12x1000mm SN061252

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tipli anyaga - acél

  • Kivitel - dugaszoláshoz

  • Felület - kezeletlen

  • Anyag minősége - egyéb

  • Hosszúság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196464906

Sonepar cikkszám

SN061252

Gyártói cikkszám

3497972

Gyártói típuskód

VM-SH 12x1000

Tipli anyaga:

acél

Kivitel:

dugaszoláshoz

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

egyéb

Hosszúság:

1000 mm

Karimával:

Nem

Önvágó:

Nem

Rögzítéstechnika ; Szitahüvely ; Fémhálós dübel tömör és üreges falhoz 12x1000mm