OBO - Feszítőhüvely M14x40mm 3492095 - 3492095
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rögzítőberendezés - egyéb
Tipli anyaga - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus - 12
Furatátmérő - 14 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195454151
Sonepar cikkszám
3492095
Gyártói cikkszám
3492095
Gyártói típuskód
FZEA II 14X40 G
Rögzítőberendezés:
egyéb
Tipli anyaga:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus:
12
Furatátmérő:
14 mm
Hosszúság:
40 mm
Önfúró:
Nem
Rögzítéstechnika ; Beüthető dübel ; %Feszítőhüvely M14x40mm