OBO - Feszítőszalag 17x1mm szürke 6490018 - 6490018
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Anyag minősége - egyéb
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Szélesség - 17 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196209354
Sonepar cikkszám
6490018
Gyártói cikkszám
6490018
Gyártói típuskód
574 G STGR
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Szélesség:
17 mm
Szín:
egyéb
Perforációs sorok száma:
0
Szakítőerő:
1.35 N
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Feszítőszalag 17x1mm szürke