OBO - Feszítőszalag műanyag bevonattal 16,5x1,2 25m patinás zöld SN061312 - 6490050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Szélesség - 16.5 mm
Szín - egyéb
Perforációs sorok száma - 0
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196209477
Sonepar cikkszám
SN061312
Gyártói cikkszám
6490050
Gyártói típuskód
574 05 PGN
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
16.5 mm
Szín:
egyéb
Perforációs sorok száma:
0
Szakítőerő:
3.5 N
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Feszítőszalag műanyag bevonattal 16,5x1,2 25m patinás zöld