Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Ffüggesztett oszlop fejlemezzel 70x50x2000 US7 V4A SN066322 - 6338881

MásolásMásolás
OBO - Ffüggesztett oszlop  fejlemezzel 70x50x2000 US7 V4A SN066322

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Profilszélesség - 70 mm

  • Profilmagasság - 50 mm

  • Kivitel - U-profil

  • Terhelhetőség - 11 kN

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195913245

Sonepar cikkszám

SN066322

Gyártói cikkszám

6338881

Gyártói típuskód

US 7 K 200 A4

Hosszúság:

2000 mm

Profilszélesség:

70 mm

Profilmagasság:

50 mm

Kivitel:

U-profil

Terhelhetőség:

11 kN

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V4A)

Felület:

egyéb

Súly:

9.05 kg

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; US 7 függesztett oszlop fejlemezzel 70x50x2000