OBO - Flexcsatorna-ragasztószalag SN061331 - 6154971
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 10 mm
Kétoldalas - Igen
Hosszúság - 0.05 m
Vulkanizáló - Nem
Magasfeszültséghez használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196278534
Sonepar cikkszám
SN061331
Gyártói cikkszám
6154971
Gyártói típuskód
FLK-KL
Szélesség:
10 mm
Kétoldalas:
Igen
Hosszúság:
0.05 m
Vulkanizáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Flexcsatorna-ragasztószalag