OBO - Födémkengyel állítható szalaghorganyzott SN061347 - 6356055
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 76 mm
Hosszúság - 55 mm
Kivitel - egyéb
Magasság - 68 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195373070
Sonepar cikkszám
SN061347
Gyártói cikkszám
6356055
Gyártói típuskód
DBV FS
Szélesség:
76 mm
Hosszúság:
55 mm
Kivitel:
egyéb
Magasság:
68 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csavarmenet mérete metrikus:
10
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Födémkengyel állítható szalaghorganyzott