Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Függesztett oszlop hegesztett fejlemezzel 50x30x1000 US3 V4A SN061370 - 6342397

MásolásMásolás
OBO - Függesztett oszlop hegesztett fejlemezzel 50x30x1000 US3 V4A SN061370

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 30 mm

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Profilszélesség - 50 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195705697

Sonepar cikkszám

SN061370

Gyártói cikkszám

6342397

Gyártói típuskód

US 3 K 100 A4

Profilmagasság:

30 mm

Hosszúság:

1000 mm

Profilszélesség:

50 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Kivitel:

U-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Terhelhetőség:

5 kN

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V4A)

Rozsdamentes acél, edzett:

Igen

Súly:

1.5 kg

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Fenékvéglemez kábeltálcához B150mm