Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Függesztett oszlop hegesztett fejlemezzel 50x30x1200 US3 V4A SN061373 - 6342398

MásolásMásolás
OBO - Függesztett oszlop hegesztett fejlemezzel 50x30x1200 US3  V4A SN061373

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Profilszélesség - 50 mm

  • Profilmagasság - 30 mm

  • Kivitel - U-profil

  • Terhelhetőség - 5 kN

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195912880

Sonepar cikkszám

SN061373

Gyártói cikkszám

6342398

Gyártói típuskód

US 3 K 120 A4

Hosszúság:

1200 mm

Profilszélesség:

50 mm

Profilmagasság:

30 mm

Kivitel:

U-profil

Terhelhetőség:

5 kN

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Igen

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V4A)

Felület:

egyéb

Súly:

1.78 kg

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Függesztett oszlop hegesztett fejlemezzel 50x30x1200 pácolt