Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Függesztett oszlop hegesztett fejlemezzel 50x30x300 US3 V4A SN061375 - 6342530

MásolásMásolás
OBO - Függesztett oszlop hegesztett fejlemezzel 50x30x300 US3  V4A SN061375

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 300 mm

  • Profilszélesség - 50 mm

  • Profilmagasság - 30 mm

  • Kivitel - U-profil

  • Terhelhetőség - 5 kN

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195395355

Sonepar cikkszám

SN061375

Gyártói cikkszám

6342530

Gyártói típuskód

US 3 K 30 A4

Hosszúság:

300 mm

Profilszélesség:

50 mm

Profilmagasság:

30 mm

Kivitel:

U-profil

Terhelhetőség:

5 kN

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Igen

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V4A)

Felület:

egyéb

Súly:

0.58 kg

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Függesztett oszlop hegesztett fejlemezzel 50x30x300 pácolt