Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Függesztett oszlop hegesztett fejlemezzel 50x30x400 US3 V2A SN061377 - 6342405

MásolásMásolás
OBO - Függesztett oszlop hegesztett fejlemezzel 50x30x400 US3  V2A SN061377

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 30 mm

  • Hosszúság - 400 mm

  • Profilszélesség - 50 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195705376

Sonepar cikkszám

SN061377

Gyártói cikkszám

6342405

Gyártói típuskód

US 3 K 40 A2

Profilmagasság:

30 mm

Hosszúság:

400 mm

Profilszélesség:

50 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Kivitel:

U-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Terhelhetőség:

5 kN

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Rozsdamentes acél, edzett:

Igen

Súly:

0.71 kg

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Függesztett oszlop hegesztett fejlemezzel 50x30x400 pácolt