OBO - Függesztett oszlop hegesztett fejlemezzel 50x30x600 US3 V2A SN061380 - 6342409
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 30 mm
Hosszúság - 600 mm
Profilszélesség - 50 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195705390
Sonepar cikkszám
SN061380
Gyártói cikkszám
6342409
Gyártói típuskód
US 3 K 60 A2
Profilmagasság:
30 mm
Hosszúság:
600 mm
Profilszélesség:
50 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Kivitel:
U-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
5 kN
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
Rozsdamentes acél, edzett:
Igen
Súly:
0.97 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Függesztett oszlop hegesztett fejlemezzel 50x30x600 pácolt