OBO - Függesztett oszlop hegesztett fejlemezzel 50x30x800 US3 V2A SN061384 - 6342413
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 30 mm
Hosszúság - 800 mm
Profilszélesség - 50 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195705413
Sonepar cikkszám
SN061384
Gyártói cikkszám
6342413
Gyártói típuskód
US 3 K 80 A2
Profilmagasság:
30 mm
Hosszúság:
800 mm
Profilszélesség:
50 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Kivitel:
U-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
5 kN
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
Rozsdamentes acél, edzett:
Igen
Súly:
1.23 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Függesztett oszlop hegesztett fejlemezzel 50x30x800 pácolt