Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Függesztett oszlop hegesztett fejlemezzel 50x30x800 US3 V4A SN061383 - 6342393

MásolásMásolás
OBO - Függesztett oszlop hegesztett fejlemezzel 50x30x800 US3 V4A SN061383

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 30 mm

  • Hosszúság - 800 mm

  • Profilszélesség - 50 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195705673

Sonepar cikkszám

SN061383

Gyártói cikkszám

6342393

Gyártói típuskód

US 3 K 80 A4

Profilmagasság:

30 mm

Hosszúság:

800 mm

Profilszélesség:

50 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Kivitel:

U-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Terhelhetőség:

5 kN

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V4A)

Rozsdamentes acél, edzett:

Igen

Súly:

1.23 kg

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Fenékvéglemez kábeltálcához B400mm cink-alu bevonat