OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemez 80x42x1100 mer thorg SN061402 - 6361234
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 42 mm
Hosszúság - 1100 mm
Profilszélesség - 80 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196196876
Sonepar cikkszám
SN061402
Gyártói cikkszám
6361234
Gyártói típuskód
IS 8 K 110 FT
Profilmagasság:
42 mm
Hosszúság:
1100 mm
Profilszélesség:
80 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
I-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
12 kN
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Súly:
7.28 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemez 80x42x1100 mer thorg