Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemez 80x42x1300 mer thorg SN061403 - 6361277

MásolásMásolás
OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemez 80x42x1300 mer thorg SN061403

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 42 mm

  • Hosszúság - 1300 mm

  • Profilszélesség - 80 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196196999

Sonepar cikkszám

SN061403

Gyártói cikkszám

6361277

Gyártói típuskód

IS 8 K 130 FT

Profilmagasság:

42 mm

Hosszúság:

1300 mm

Profilszélesség:

80 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

I-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Terhelhetőség:

12 kN

Anyag minősége:

egyéb

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Súly:

8.44 kg

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemez 80x42x1300 mer thorg