OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 50x50x1100 US5 V2A SN061410 - 6341394
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1100 mm
Profilszélesség - 50 mm
Profilmagasság - 50 mm
Kivitel - U-profil
Terhelhetőség - 10 kN
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196350773
Sonepar cikkszám
SN061410
Gyártói cikkszám
6341394
Gyártói típuskód
US 5 K 110 A2
Hosszúság:
1100 mm
Profilszélesség:
50 mm
Profilmagasság:
50 mm
Kivitel:
U-profil
Terhelhetőség:
10 kN
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
Felület:
egyéb
Súly:
3.3 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 50x50x1100 pácolt