OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 50x50x1200 US5 V4A SN061411 - 6341249
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 50 mm
Hosszúság - 1200 mm
Profilszélesség - 50 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196816613
Sonepar cikkszám
SN061411
Gyártói cikkszám
6341249
Gyártói típuskód
US 5 K 120 A4
Profilmagasság:
50 mm
Hosszúság:
1200 mm
Profilszélesség:
50 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Kivitel:
U-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
10 kN
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V4A)
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Súly:
3.6 kg
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Feszítőszalag zárócsattal műa bevonattal 300x17x1,0 fekete