OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 50x50x400 US5 V4A SN061417 - 6341217
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 50 mm
Hosszúság - 400 mm
Profilszélesség - 50 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196815654
Sonepar cikkszám
SN061417
Gyártói cikkszám
6341217
Gyártói típuskód
US 5 K 40 A4
Profilmagasság:
50 mm
Hosszúság:
400 mm
Profilszélesség:
50 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Kivitel:
U-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
10 kN
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V4A)
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Súly:
1.5 kg
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez dugaljas kivitel ; FineController telefonvédelemmel 230V hófehér