Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 50x50x500 US5 V2A SN061420 - 6341370

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 50 mm

  • Hosszúság - 500 mm

  • Profilszélesség - 50 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196350414

Sonepar cikkszám

SN061420

Gyártói cikkszám

6341370

Gyártói típuskód

US 5 K 50 A2

Profilmagasság:

50 mm

Hosszúság:

500 mm

Profilszélesség:

50 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Kivitel:

U-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Terhelhetőség:

10 kN

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Súly:

1.75 kg

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 50x50x500 pácolt