Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 50x50x600 US5 V4A SN061421 - 6341225

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 50 mm

  • Hosszúság - 600 mm

  • Profilszélesség - 50 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196815890

Sonepar cikkszám

SN061421

Gyártói cikkszám

6341225

Gyártói típuskód

US 5 K 60 A4

Profilmagasság:

50 mm

Hosszúság:

600 mm

Profilszélesség:

50 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Kivitel:

U-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Terhelhetőség:

10 kN

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V4A)

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Súly:

1.8 kg

Vezetékcsatornák ; Hajlékony vezetékcsatorna ; Flex vezetékcsatorna 1000mm szürkésfekete