OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 50x50x700 US5 V4A SN061423 - 6341228
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 50 mm
Hosszúság - 700 mm
Profilszélesség - 50 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196816194
Sonepar cikkszám
SN061423
Gyártói cikkszám
6341228
Gyártói típuskód
US 5 K 70 A4
Profilmagasság:
50 mm
Hosszúság:
700 mm
Profilszélesség:
50 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Kivitel:
U-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
10 kN
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V4A)
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Súly:
2.25 kg
Vezetékcsatornák ; Tartozék csatornákhoz ; Flex vezetékcsatorna rögzítés 2-férőhelyes antracit szürke