OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 70x50x1000 US7 V2A SN061428 - 6338690
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 1000 mm
Profilszélesség - 70 mm
Profilmagasság - 50 mm
Kivitel - U-profil
Terhelhetőség - 11 kN
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196185894
Sonepar cikkszám
SN061428
Gyártói cikkszám
6338690
Gyártói típuskód
US 7 K 100 A2
Hosszúság:
1000 mm
Profilszélesség:
70 mm
Profilmagasság:
50 mm
Kivitel:
U-profil
Terhelhetőség:
11 kN
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
Felület:
egyéb
Súly:
4.91 kg
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 70x50x1000 pácolt