OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 70x50x1100 US7 V2A SN061429 - 6338704
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 50 mm
Hosszúság - 1100 mm
Profilszélesség - 70 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196185955
Sonepar cikkszám
SN061429
Gyártói cikkszám
6338704
Gyártói típuskód
US 7 K 110 A2
Profilmagasság:
50 mm
Hosszúság:
1100 mm
Profilszélesség:
70 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Kivitel:
U-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
11 kN
Anyag minősége:
rozsdamentes acél (V2A)
Rozsdamentes acél, edzett:
Igen
Súly:
5.31 kg
Háztartási szerelvények ; Tartozék védőérintkezős csatlakozókhoz ; Flexkanal rögzítő Deskbox-hoz fekete