Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 70x50x1400 US7 V2A SN061431 - 6338739

MásolásMásolás
OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 70x50x1400 US7 V2A SN061431

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 50 mm

  • Hosszúság - 1400 mm

  • Profilszélesség - 70 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196186136

Sonepar cikkszám

SN061431

Gyártói cikkszám

6338739

Gyártói típuskód

US 7 K 140 A2

Profilmagasság:

50 mm

Hosszúság:

1400 mm

Profilszélesség:

70 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Kivitel:

U-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Terhelhetőség:

11 kN

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Rozsdamentes acél, edzett:

Igen

Súly:

6.5 kg

Rögzítéstechnika ; Alátét ; Fogazott alátét M6