Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 70x50x200 US7 V2A SN061433 - 6338607

MásolásMásolás
OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 70x50x200 US7 V2A SN061433

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 50 mm

  • Hosszúság - 200 mm

  • Profilszélesség - 70 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196185412

Sonepar cikkszám

SN061433

Gyártói cikkszám

6338607

Gyártói típuskód

US 7 K 20 A2

Profilmagasság:

50 mm

Hosszúság:

200 mm

Profilszélesség:

70 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Kivitel:

U-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Terhelhetőség:

11 kN

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Rozsdamentes acél, edzett:

Igen

Súly:

1.73 kg

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedélrögzítő elem ; Forgóretesz AZ 50-hez, kétoldalas