Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 70x50x600 US7 V2A SN061438 - 6338658

MásolásMásolás
OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 70x50x600  US7 V2A SN061438

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 50 mm

  • Hosszúság - 600 mm

  • Profilszélesség - 70 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196185658

Sonepar cikkszám

SN061438

Gyártói cikkszám

6338658

Gyártói típuskód

US 7 K 60 A2

Profilmagasság:

50 mm

Hosszúság:

600 mm

Profilszélesség:

70 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Kivitel:

U-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Terhelhetőség:

11 kN

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Rozsdamentes acél, edzett:

Igen

Súly:

3.37 kg

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Födémkengyel 10,5 mm-es oldalperforálással 80x40