Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 70x50x800 US7 V2A SN061440 - 6338674

MásolásMásolás
OBO - Függesztő oszlop ráhegesztett fejlemezzel 70x50x800  US7 V2A SN061440

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Profilmagasság - 50 mm

  • Hosszúság - 800 mm

  • Profilszélesség - 70 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196185771

Sonepar cikkszám

SN061440

Gyártói cikkszám

6338674

Gyártói típuskód

US 7 K 80 A2

Profilmagasság:

50 mm

Hosszúság:

800 mm

Profilszélesség:

70 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Kivitel:

U-profil

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Terhelhetőség:

11 kN

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V2A)

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Súly:

4.1 kg

Vezetékcsatornák ; Tartozék csatornákhoz ; Flexcsatorna-padlósín 1000mm antracit szürke