OBO - Függesztőkengyel kábeltálcához 220 széles SN061446 - 6364007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 320 mm
Hosszúság - 170 mm
Kivitel - mennyezeti kengyel
Magasság - 40 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
14 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195924463
Sonepar cikkszám
SN061446
Gyártói cikkszám
6364007
Gyártói típuskód
AHB-T1722 VA4547
Szélesség:
320 mm
Hosszúság:
170 mm
Kivitel:
mennyezeti kengyel
Magasság:
40 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Függesztőkengyel kábeltálcához 220 széles