Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Funkciótartó kábellétra 60x300x6000 mer thorg SN061360 - 6207527

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 300 mm

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195299707

Sonepar cikkszám

SN061360

Gyártói cikkszám

6207527

Gyártói típuskód

LG 630 VSF FT

Szélesség:

300 mm

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Felület:

tűzihorganyzott

Létrafok rögzítése:

vakszegecselt

Oldalperforáció:

Igen

Létra középtávolság:

150 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

14800 mm2

Súly:

3.79 kg/m

Függőleges kábellétra:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Funkciótartó kábellétra 60x300x6000 mer thorg