Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Funkciótartó kábellétra 60x300x6000 szalaghorganyzott SN061361 - 6207932

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Oldalperforáció - Nem

  • Létrafok típusa - profil lyukasztott

  • Létrafok rögzítése - egyéb

  • Magasság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196705610

Sonepar cikkszám

SN061361

Gyártói cikkszám

6207932

Gyártói típuskód

SL 630 VSF F

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Oldalperforáció:

Nem

Létrafok típusa:

profil lyukasztott

Létrafok rögzítése:

egyéb

Magasság:

60 mm

Szélesség:

300 mm

Hosszúság:

6000 mm

Hasznos keresztmetszet:

14800 mm2

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Létra középtávolság:

150 mm

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra ; Funkciótartó kábellétra 60x300x6000 szalaghorganyzott