Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Fúrószár SDS-Max 12x 40mm univerzális, SDS 3492362 - 3492362

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Betonhoz használható - Igen

  • Fúrók átmérője - 12 mm

  • Felfogórendszer - SDS-plus

  • Élhossz - 40 mm

  • Fához alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195454458

Sonepar cikkszám

3492362

Gyártói cikkszám

3492362

Gyártói típuskód

FZUB 12X40

Betonhoz használható:

Igen

Fúrók átmérője:

12 mm

Felfogórendszer:

SDS-plus

Élhossz:

40 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Alkalmas kőhöz:

Igen

Alkalmas üveghez:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Szárátmérő:

10 mm

Dugós tengely lapos véggel:

Nem

Központi fúróval:

Nem

Kétoldalas fúró:

Nem

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúrószár ; Fúrószár 12x 40mm univerzális, SDS