OBO - Grip kábelköteg-rögzítő 70x NYM3x1,5 V4A SN061485 - 2207164
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 70
Anyag - egyéb
Felület - kezeletlen
Szín - egyéb
Tiplivel - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195809470
Sonepar cikkszám
SN061485
Gyártói cikkszám
2207164
Gyártói típuskód
2031 M 70 A4
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
70
Anyag:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Szín:
egyéb
Tiplivel:
Nem
Tűzálló változat:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Függeszték födémprofilokhoz 7mm-es furattal 60mm cinklamella