Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - GRM rácsos kábeltálca 105x450x3000 galv horg SN061487 - 6002413

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 450 mm

  • Magasság - 105 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Anyag - acél

  • Kivitel - beépített összekötő

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196020874

Sonepar cikkszám

SN061487

Gyártói cikkszám

6002413

Gyártói típuskód

GRM 105 450 G

Szélesség:

450 mm

Magasság:

105 mm

Profilforma:

U-forma

Anyag:

acél

Kivitel:

beépített összekötő

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Hosszúság:

3000 mm

Anyag minősége:

egyéb

Integrált elválasztófal:

nélkül

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

41100 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca ; GRM rácsos kábeltálca 105x450x3000 galv horg